超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ - 日本無機超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ - 日本無機

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。

用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。電源(V)AC100材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
捕集効率(%)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076136PFT2N060611P99.99以上102/967.8/11.26106101451261-3234-82
259,290
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
53076145PFT2N061211P99.99以上136/12813.7/17.661012201452061-3234-83
354,400
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする