アズワン
海外仕様 クリーンストッカー CSシリーズ 220-240V
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質
本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム
電源
220~240
モーター
ACモーター
風量(m
3
/min)
約1
風速(m/s)
約0.5
棚板耐荷重(kg)
20/枚
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53076249
CS-BGG
ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
約24
560×483×986
574×517×1020
3-1503-81
¥
158,000
¥
157,000
¥
172,700
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076258
CS-BGW
ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
約34
1138×483×698
1152×517×945
3-1503-82
¥
233,000
¥
232,000
¥
255,200
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076267
CS-S
ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
約34
560×483×1486
574×517×1765
3-1504-81
¥
230,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076276
CS-W
ステンレス製パンチング棚板×8枚<クリーンユニット>
約52
1138×483×1486
1152×517×1765
3-1504-82
¥
323,000
¥
322,000
¥
354,200
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください