曜日別特売

METONE メットワン パーティクルカウンター

METONE メットワン パーティクルカウンター - ベックマン・コールター

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。

寸法(mm)99×53×245(突起部除く)質量(g)約690電源AC100~240V 50/60Hz表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き光源レーザーダイオードインターフェースUSB・Ethernetメモリー10000データ流量(L/min)2.83光学方式90°側方散乱方式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
粒径(μm)
アズワン品番
個数濃度(個/L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076416HHPC-2+ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース0.5(固定)/1.0/2.0/5.0から2粒径選択9-5601-2170000(計数損失10%以下)
293,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
53076425HHPC-3+ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択9-5601-22140000(計数損失10%以下)
338,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
53076434HHPC-6+ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.09-5601-23140000(計数損失10%以下)
640,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53076416HHPC-2+11094667HHPC 2+HHPC-2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 11094667ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE1セット
339,800
税込373,780
注文コードが変更になりました
53076425HHPC-3+44545663HHPC 3+HHPC-3+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 44545663ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE1セット
389,800
税込428,780
注文コードが変更になりました
53076434HHPC-6+44545672HHPC 6+HHPC-6+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 44545672ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+Met ONE1セット
629,800
税込692,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする