ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型

ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型 - サンコー(タイタン)

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト

仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き質量(g)約885ベルト色最大幅(mm)サポーター:170胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300補助ベルト幅(mm)90補助ベルト長さ(mm)720材質(調節バックル)アルミ製最大長(mm)サポーター:700内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53079137DLPG16-DH-BL
32,820
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする