イミディア
Docking USB3.0 Hub&Reader&HDMI for SurfaceGo
microsoft surfaceのUSBポートを多彩に活用する事が可能に
用途
人気のタブレットPC「Surface Go」シリーズに接続可能な4種類のインターフェイスに対応したマルチハブアダプタ。
「Surface Go」本体のデザインにマッチする高級感漂う薄型メタルケースモデル。
USB3.0ポート×2、HDMIポート×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×2 搭載のマルチハブアダプタ。
カードスロットは最大2TBまでのSDXCカード/microSDXCカードに対応。
HDMIケーブル(別売)を接続することで外部大型ディスプレイへの高品質な映像/音声出力が楽しめます。
本製品を接続しながら「Surface」へ充電が可能です。
※本製品の電源供給はSurfaceより供給されます。
ポート
USB3.0ポート×2 / HDMIポート×1
SDカードスロット×1 / TF(microSD)カードスロット×2
色
ガンメタ
材質
ABSパネル、メタルケース
寸法(mm)
約86.7×49×10.9
質量(g)
約38
対応機種
Surface Goシリーズ専用
カード
SDカードスロット×1 / TF(microSD)カードスロット×2
接続端子
Surface接続端子:USB Type-c(オス)
対応メモリーカード
SD / SDHC / SDXC(最大2TB) / micro SD / micro SDHC / micro SDXC(最大2TB)
アズワン品番
64-4370-47
内容量
1個
注意
※本製品には各種接続ケーブル、メモリーカード 等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルやメモリーカードがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080564
IMD-SGO353
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください