イミディア
Type C to HDMI&VGA 変換アダプター with PD
microsoft surfaceのUSBポートを多彩に活用する事が可能に
用途
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器等に接続可能な4種類のインターフェイスに対応したケーブルタイプのマルチハブアダプタ。
人気のType-C接続対応の「Surface」や「Mac book」シリーズにも最適。
※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください。
Type-Cポート×1(PD充電専用)、HDMIポート×1、VGAポート×1、
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)搭載のマルチハブアダプタ。
外部ディスプレイに高品質な映像/音声出力が楽しめるHDMIポート搭載。
取り回しに便利な25cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。
本製品の電源供給は接続機器より供給されます。
通電状況表示青色LED搭載。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10以降/
MacOS 10.5以降 / Android 5.0以降
ポート
Type-Cポート×1(PD充電専用) / HDMIポート×1 / VGAポート×1 /
音声出力ポート×1(3.5mmイヤホンジャック)
ケーブル長(cm)
約25
色
ガンメタリック
材質
ABS
寸法(mm)
約68.4×61×16.4
質量(g)
約42
対応機種
Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載モバイル端末機器
接続端子
USB Type-C(オス)[Type-C接続対応のパソコンやタブレットPC、Android搭載スマートフォン等モバイル機器に対応]
アズワン品番
64-4370-94
内容量
1個
注意
※本製品には各種接続ケーブル、イヤホン等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルがございます。
※Type-C接続対応機器専用です。一部ご使用できない機器もございます。
※接続機器によっては、本製品搭載のインターフェイスの一部が対応しない場合がございます。
※スマートフォンへの接続の際は機種により対応していないポートがございますので
ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53080668
IMD-ULC363
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください