ハゼット
HAZETツールトロリー
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途
各種工具収納。
仕様
引き出し:100%オープン可能
トラスコ品番
126-6645
セット内容
キー(2個)、仕切板
材質
スチール
質量(kg)
74.1
引出し寸法(mm)
80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
内容量
1台
注意
※荷おろし時、フォークリフトのご準備をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
最大積載量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53081219
178N-7
7段
20
480
1037
781
781
125
HAZET-BLUE
¥
254,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません