曜日別特売

コードレス電話機 防犯タイプ

コードレス電話機 防犯タイプ - シャープ

Dect1.9GHz帯コードレス式

用途防犯対策機能付セット内容親機+、子機ゴールド系寸法(mm)親機:172×220×86、子機:48×28×179質量(g)親機:690(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:160、子機:148、充電器:129消費電力(W)【最大/待機時】親機:5.2/1.2、子機急速充電時:0.9、子機待機時:0.7機能【基本機能】停電時通話不可、音量大ボタン、着信音:6段階・切、大音量フラッシュ着信(親機・子機のみ)、受話音量切替/送話音量切替:2段階/3段階、スピーカーホン(親機)、スピーカーホン/オンフックダイヤル(受話子機/子機)、電話帳機能/おしゃべり電話帳:漢字300件、ワンタッチダイヤル:親機2件、ダイヤルライト(受話子機/子機)、不在着信お知らせ、キーロック機能(受話子機/子機)、【ナンバー・ディスプレイ対応機能】着信鳴り分け、着信記録(20件)、あんしん番号(300件)、特定番号お断り(300件)、【防犯機能】自動着信前警告、自動聞いてから応答、あんしんフラッシュランプ、声かけコール、誰から/どこからコール、非通知お断り、0120・0800お断り、選んで着信(知人専用電話)、自動通話録音、最大120分(1件10分まで、最大100件)、迷惑電話拒否機能(迷惑ストップ)、あんしん相談ボタン、通話後声かけ、かんたん通話後番号設定、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼出ボタン(別売)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話(子機/受話子機間も可能)、【留守録機能】デジタル留守録:最大約30分 最大50件、自作応答メッセージ、外線リモート液晶サイズ親機:4.6型、受話子機/子機:2.2型液晶パネル親機:漢字3行、受話子機/子機:漢字3行充電時間(時間)10通話時間(時間)子機連続通話/連続待受:約10/約160内容量1台
注意
※オフィス用回線使用不可・日本国内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
53081553JD-AT95CL
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53081553JD-AT95CL44715556JD-AT96CLJD-AT95CL 親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 44715556親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機シャープ1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする