曜日別特売

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ

ミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ - サカエミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ - サカエミニ工具室(横ケント式)スチール扉タイプ - サカエ

扉は本体側面に収納可能で、作業の邪魔にならない扉開閉機能付保管庫です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、整備工場、学校、バックヤードなどでの工具・部品・図面・機械類等の保管にて。ホワイト高さ(mm)1350奥行(mm)623間口(mm)1022耐荷重(kg/段)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1022×623×1350総耐荷重(kg)80均等耐荷重(kg/段)35内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53086749K-K1051W10064-5299-07
411,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092577K-K1001W7264-5299-03
296,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092586K-K1021W8264-5299-05
344,100
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする