曜日別特売

RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) - サカエRKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全36種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53086934RKN-5424R1250250グリーン41500450120053
102,200
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086943RKN-5624R1250250グリーン41500600120062
108,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086959RKN-5724R1250250グリーン41500750120076
122,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086968RKN-8424R1250250グリーン41800450120061
111,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086977RKN-8624R1250250グリーン41800600120071
119,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086986RKN-8724R1250250グリーン41800750120088
136,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53086995RKN-5454R1250250グリーン41500450150054
102,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087004RKN-5654R1250250グリーン41500600150063
114,700
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087013RKN-5754R1250250グリーン41500750150077
128,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087029RKN-5424RI1250250ベージュ41500450120053
102,200
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087038RKN-5624RI1250250ベージュ41500600120062
108,800
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087047RKN-5724RI1250250ベージュ41500750120076
122,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087056RKN-8424RI1250250ベージュ41800450120061
111,400
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087065RKN-8624RI1250250ベージュ41800600120071
119,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087074RKN-8724RI1250250ベージュ41800750120088
136,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087083RKN-5454RI1250250ベージュ41500450150054
102,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087099RKN-5654RI1250250ベージュ41500600150063
114,700
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087108RKN-5754RI1250250ベージュ41500750150077
128,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087293RKN-8454R1250250グリーン41800450150062
111,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087309RKN-8654R1250250グリーン41800600150073
116,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087318RKN-8754R1250250グリーン41800750150089
131,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087327RKN-5484R1250250グリーン41500450180055
101,100
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087336RKN-5684R1250250グリーン41500600180064
121,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087345RKN-5784R1250250グリーン41500750180079
138,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087354RKN-8484R1250250グリーン41800450180064
110,700
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087363RKN-8684R1250250グリーン41800600180074
124,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087379RKN-8784R1250250グリーン41800750180091
143,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087388RKN-8454RI1250250ベージュ41800450150062
111,100
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087397RKN-8654RI1250250ベージュ41800600150073
116,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087406RKN-8754RI1250250ベージュ41800750150089
131,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087415RKN-5484RI1250250ベージュ41500450180055
101,100
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087424RKN-5684RI1250250ベージュ41500600180064
121,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087433RKN-5784RI1250250ベージュ41500750180079
138,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087449RKN-8484RI1250250ベージュ41800450180064
110,700
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087458RKN-8684RI1250250ベージュ41800600180074
124,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087467RKN-8784RI1250250ベージュ41800750180091
143,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする