曜日別特売

RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・3段タイプ)

RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・3段タイプ) - サカエRKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・3段タイプ) - サカエRKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・3段タイプ) - サカエRKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・3段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。材質(本体)スチール棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53087476RKN-54232501500×450×12003グリーン
97,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087485RKN-56232501500×600×12003グリーン
104,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087494RKN-57232501500×750×12003グリーン
115,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087503RKN-84232501800×450×12003グリーン
104,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087519RKN-86232501800×600×12003グリーン
112,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087528RKN-87232501800×750×12003グリーン
127,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087537RKN-54532501500×450×15003グリーン
99,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087546RKN-56532501500×600×15003グリーン
112,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087555RKN-57532501500×750×15003グリーン
123,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087564RKN-5423I2501500×450×12003アイボリー
97,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087573RKN-5623I2501500×600×12003アイボリー
104,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087589RKN-5723I2501500×750×12003アイボリー
115,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087598RKN-8423I2501800×450×12003アイボリー
104,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087607RKN-8623I2501800×600×12003アイボリー
112,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087616RKN-8723I2501800×750×12003アイボリー
127,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087625RKN-5453I2501500×450×15003アイボリー
99,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087634RKN-5653I2501500×600×15003アイボリー
112,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087643RKN-5753I2501500×750×15003アイボリー
123,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087659RKN-84532501800×450×15003グリーン
106,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087668RKN-86532501800×600×15003グリーン
112,200
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087677RKN-87532501800×750×15003グリーン
124,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087686RKN-8453I2501800×450×15003アイボリー
106,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087695RKN-8653I2501800×600×15003アイボリー
112,200
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087704RKN-8753I2501800×750×15003アイボリー
124,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする