樹脂平台車(4輪自在)

樹脂平台車(4輪自在) - サカエ樹脂平台車(4輪自在) - サカエ樹脂平台車(4輪自在) - サカエ

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。

用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53091527SHN-10J465×7201627グレー
15,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091536MHN-20J505×80022512グレー
27,950
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53091545LHN-20J600×90023013グレー
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする