サカエ
自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
964
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
900
荷台寸法(幅)(mm)
1100
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
アズワン品番
64-5308-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高強度、堅牢、グリーン購入対応商品
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1100
材質(荷台)
スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
1100×1100(パレット)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53091563
RSP-4G
1400×1400
250
37
グリーン
¥
139,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった