曜日別特売

特製四輪車(フロアストッパー付)

特製四輪車(フロアストッパー付) - サカエ特製四輪車(フロアストッパー付) - サカエ特製四輪車(フロアストッパー付) - サカエ特製四輪車(フロアストッパー付) - サカエ特製四輪車(フロアストッパー付) - サカエ

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。

用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。仕様フロアストッパー付車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンウレタン車荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)スチール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53092175TAN-55NUFD400900×60021040ダークグレー
64,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092184TAN-55NUF400900×60021040サカエグリーン
64,700
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092193TAN-66NUF4001050×60021042サカエグリーン
70,800
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする