サカエ
特製四輪車(フットブレーキ付)
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
仕様
フットブレーキ付
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
876
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53092209
TAN-55NUBRD
400
900×600
210
41
ダークグレー
¥
65,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092218
TAN-55NUBR
400
900×600
210
41
サカエグリーン
¥
65,600
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092227
TAN-66NUBR
400
1050×600
210
41
サカエグリーン
¥
71,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000