サカエ
特製四輪車
本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
コーナー部は、相手を傷つけにくいポリプロピレン樹脂を使用。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
876
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53092236
TAN-55NUD
400
900×600
210
38
ダークグレー
¥
52,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092245
TAN-55NU
400
900×600
210
38
サカエグリーン
¥
52,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53092254
TAN-66NU
400
1050×600
210
40
サカエグリーン
¥
58,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000