サカエ
サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ1800mm・4段タイプ)
支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
用途
工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
質量(kg)
98
色
ホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
1800
段数
4
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
4
アズワン品番
64-5304-49
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×550×1800
総耐荷重(kg)
250
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
均等耐荷重(kg/段)
100
内容量
1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53094993
STN2-1818KW
¥
144,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500