曜日別特売

ステンレスサカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ1800mm・4段タイプ)

ステンレスサカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ

各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)(棚1連当り)350、(棚板1段当り)70段数4段材質SUS430質量(kg)82高さ(mm)1800外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53095018STN2-1818KSU4
216,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする