アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様)

アルミキャリー(ナイロンキャスター仕様) - サカエアルミキャリー(ナイロンキャスター仕様) - サカエ
(1件のレビュー)

ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。

用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。材質アルミ(A5052-H32)キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
積載均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53096768SUC-1AL1.33方上向き408×282×105100
10,920
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096786SUC-6AL1.93方上向き650×410×10575
13,340
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096759SUC-2AL1.24方上向き297×297×105100
9,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53096777SUC-5AL1.53方上向き450×370×105100
12,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53096777
2021-02-04
用途: 鉄板搬送

堅牢な商品です。キャスターの種類があるとなお使い勝手がいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする