久冨勝
雑巾30枚入り
こんなお得な商品も!
ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(11)
(1件のレビュー)
使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途
拭き掃除・洗車・窓拭きなど
寸法(cm)
約20×30
色
ホワイト
質量(g)
約30
混率(%)
綿100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53081605
HK600
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください