曜日別特売

DCリビングサーキュレーター

DCリビングサーキュレーター - おおたけ
機能リズム風・おやすみモード、リモコン、温度センサー付属品リモコン質量(kg)約3.3本体:白、羽根:白、ガード:白消費電力(W)28コード長さ(m)1.5ハネ径(cm)23羽根枚数5枚モーターDC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×751~1050風量調整10段階材質(羽根)PPタイマー【入】1/2/4時間、【切】1/2/4時間、【自動オフ】調整中(8~12時間)首振りあり(3D首振り)リモコンありガードトルネードガード入タイマー切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097084DF-DC230FR
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする