ユアサ(ユアサプライムス)
スタンドサーキュレーター
サーキュレーターの強風をリビング扇の高さで使える。
8の字立体首振り。組立不要完成品。
質量(kg)
4.4
色
ブラック
ハネ径(cm)
23
電源コード(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×64~83.5
風量調整
4段階
モード
リズム風
タイマー
【切】6時間、【自動オフ】8時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53098746
YCL-231AFR(K)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください