曜日別特売

無線 5ボタン BlueLEDマウス

無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)無線 5ボタン BlueLEDマウス - BUFFALO(バッファロー)

便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状

付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式内容量1本
注意
※動作時間は1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101406BSMBW310BKブラック64-3777-19
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53101415BSMBW310RDレッド64-3777-20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53101424BSMBW310SVシルバー64-3777-21
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする