リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD - BUFFALO(バッファロー)

パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応

インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP内容量1本
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101625LS220D0202G2
32,531
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
53101634LS220D0402G4
38,502
37,980
41,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
53101643LS220D0602G6
47,013
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53101659LS220D0802G8
59,010
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする