Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。

ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101774LSW6-GT-5NS/BKブラック
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
53101783LSW6-GT-5NS/WHホワイト
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする