曜日別特売

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 - BUFFALO(バッファロー)
(3件のレビュー)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。

ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101835LSW6-GT-8NS/BKブラック
7,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
53101844LSW6-GT-8NS/WHホワイト
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 設備更新

前回は黒でしたが、今回はラックの色に合わせて白としました。
天板にポートの接続先をメモできるようになっていると便利だと思います。

2025-09-10
用途: 事務所内で使用
株式会社ユニテックス不動産業

事務所内のHDDの買い替えに付随して購入
16ポート×1台にするか迷って8ポート×2台で購入
LANケーブルの色を用途によって替えたりもしたのでまとまりがよくなった気がします。

対象商品 : 53101835
2023-07-06
用途: 工場事務所のLAN-HUB更新

PCとの相性問題の恐れがある他社製のものを置き換え。
内部構成・機能は一般的でループ検知機能付き。
なお、ループ検知機能は配線終了後の確認作業が終わったらOFFにしたうえで電源リセットしたほうが良いでしょう。
同様の他機種・他社製のHUBであってもループ検知機能をONにしたまま運用するのは、不要なPingをネットワークに送出することになるので、LAN配線工事直後の接続確認の終了後は
不要な機能を無効化することをお勧めします。
本品は、ゴム足・強力マグネット・ネジ頭へのフックアップなどの標準的な固定方法が利用できます。
動作確認LEDは高輝度ではありませんが、黒色筐体を選択すればチェックしやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする