ラインテープ

ラインテープ - リンレイテープラインテープ - リンレイテープ
(2件のレビュー)

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。

用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53101957-1巻50330.15PVCゴム系粘着剤1.76N/10mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
53101966-1巻50330.15PVCゴム系粘着剤1.76N/10mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24825239-1ケース(36巻)50330.15PVCゴム系粘着剤-
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
24825248-1ケース(36巻)50330.15PVCゴム系粘着剤-
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 作業エリア分け(ライン分け)

接着力・テープ厚みなどの使用上は全く問題は無いと判断しています。
改善提案としては、テープ伸縮をもう少し抑えてほしい。

対象商品 : 53101966
2023-07-07
用途: 体育館に一時的な目印
建設業・工事業

適度な強度があり,剥がしたときの糊残りもありませんでした。もう少し伸びが少なければきれいなラインを作りやすくベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする