曜日別特売

USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ - BUFFALO(バッファロー)

使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利

ポート数4ポートケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約35対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102903BSH4U050U2BK-ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53102919BSH4U050U2BL-ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53102937BSH4U050U2WH-ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53102928BSH4U050U2PKUSB2.0 / 1.1(Type-A)ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする