Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル

Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル - BUFFALO(バッファロー)

スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える
モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応
通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります
一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー
スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能

仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103034BSHSBE33BKブラック
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
53103043BSHSBE33BLブルー
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
53103068BSHSBE33WHホワイト
6,100
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53103059BSHSBE33RDレッド
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする