両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式

ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103095BSHSUH13BK
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする