カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3色ブラックインターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)キー数108キーキー配列日本語動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-31内容量1本