Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン

Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!

付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)質量(g)約57電源電池(単3×1本)対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device profile)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103147BSMBB100BKブラック
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
53103156BSMBB100RDレッド
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
53103165BSMBB100WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 事務処理

静穏設計なので、クリック音がほとんどなくて
とてもいい商品だと思います
心なし、電池の持ちが悪い気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする