・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
色ブラックベイ数6付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3規格VCCI Class A電源AC100V(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))最大消費電力(W)150メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間3年間(本体およびハードディスク)使用CPUIntel Atom C3538搭載OSLinuxベース独自コア数4コア/4スレッドドライブ数搭載:6RAID機能RAID6クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)内容量1本