曜日別特売
モノタロウ

ステンレス丸型フード付換気口

ステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウステンレス丸型フード付換気口 - モノタロウ
(20件のレビュー)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。

材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
呼び径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5310407510098~108100
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53104084150147~157150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 排煙
サービス業

安いし、買いに行かなくて済むし、ちょっとした煙突の排煙に重宝しています。

対象商品 : 53104075
2025-01-30
用途: 換気口修理
医療・福祉・介護関連業

雪で換気口が破損したため修理
価格安くサイズピッタリなので助かった

対象商品 : 53104075
2024-06-16
用途: 床下換気を行う際の排気口に使用
カントリーハウス遊々舎

他社メーカー品よりステンレスの色合いが濃く少し高級感があり、それでいてお得な価格設定がありがたいです。

対象商品 : 53104075
2024-07-13
用途: 換気口設置
建設業・工事業

価格がリーズナブルでありながら、品質も申し分ありませんでした。

1が参考にしています
2024-10-05
用途: 新築
ナイス電気電気・ガス・熱供給・水道業

安かったが、普段購入している物と変わらず使用できた

対象商品 : 53104084
2023-05-16
用途: ガスオーブンの排気口

ユニットハウスのパン工房にあるガスオーブンの排気口として使用。ステンレスならではの耐熱性と耐久性で、年数が経っても錆やくすみがなく満足です。

対象商品 : 53104075
2022-11-29
用途: パイプファン用排気ダクト配管
有限会社田中産業建設業・工事業

何回目のリーピート購入なのか覚えていないくらいこの商品は出来がいいです。
欲を言うと、リブ部にビス取付用の下穴があれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 53104075
2022-07-17
用途: 事務所のガラン交換
サービス業

蜂の巣ができてしまったので交換。コストパフォーマンス良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
網部は取り外して洗浄可能でしょうか。
回答:
網部の取り外しはできません。
1が参考にしています
2024-06-26
質問:
こちらの商品の承認図はありますか。
回答:
承認図のご用意はございません。
2024-06-26

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする