大塚刷毛製造
木製 ウレタンスキージー MU 青
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途
防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質
柄/木製、スキージー部/ウレタン
色
青
硬度
70~75
ゴム厚(mm)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106464
300285 0100
100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
48692973
300285 0300
300
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください