曜日別特売

手すり用 エンドブラケット

手すり用 エンドブラケット - ハイロジック手すり用 エンドブラケット - ハイロジック手すり用 エンドブラケット - ハイロジック手すり用 エンドブラケット - ハイロジック手すり用 エンドブラケット - ハイロジック手すり用 エンドブラケット - ハイロジック

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。

用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状ブラケットエンド取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5310652597248ホワイト64-9708-16
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
5310653497249ブラック64-9708-17
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする