タキロンシーアイ
床下収納庫 エコノミータイプ
サイズ
600
開口寸法(mm)
606×606
付属品
棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)
622
厚さ(mm)
(フタ板)15
寸法(mm)
(フタ板)587×587
奥行(mm)
622
深さ(mm)
469
内容量(L)
110
床面高さ(mm)
469以上に対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53107399
BHS1 275101
¥
33,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53107408
SHS1 275408
¥
33,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。