曜日別特売

マニュアルレンジデジタルマルチメーター

マニュアルレンジデジタルマルチメーター - カイセ
(1件のレビュー)

広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。
DC10Aレンジ付き。
文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。
バックライト付きLCD。
省電力設計で長時間の連続測定が可能。
導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。
非接触電圧検知(NCV)付き。
オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。

付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本表示1999カウントLCD文字高(mm)16サンプリング2~3回/秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107453KU-1120134×77×47206
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53107453
2021-10-12
用途: 電気製品の修理
その他業種

大変使いやすくてデザインも良いと思います。
レンジ切り替えダイヤルの指示位置が分かりにくい矢印などワンポイントの印がほしい。
ケースが無い、持ち運びの時リード線がまとまらずバラバラする。
価格的には良い製品だとと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする