曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライキャリングバッグ - サンワサプライ

3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
加工
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127340BAG-CA10BK-ブラック----
5,800
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
53107706BAG-CA10GY撥水グレー【前ポケット】約190×15×120/約350×20×120約390×35×270約420約300
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
53107715BAG-CA10NV撥水ネイビー【前ポケット】約190×15×120/約350×20×120約390×35×270約420約300
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21127349BAG-CA11BK-ブラック----
5,500
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
53107724BAG-CA11GY撥水グレー【前ポケット内寸】約160×15×110/約290×20×110約340×35×250約360約275
5,500
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
53107733BAG-CA11NV撥水ネイビー【前ポケット内寸】約160×15×110/約290×20×110約340×35×250約360約275
5,500
3,988
4,387(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする