曜日別特売

インナーバッグ

インナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライインナーバッグ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。
厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。
背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。

加工【撥水】ありブラック仕様【キャリーサポーター】あり付属品ショルダーベルト材質【表装】ポリエステル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53107749BAG-INA4LN2約40015.6型ワイドのノートパソコン約390×55×270約410約290
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53107758BAG-INA4N2約35013.3型ワイドのノートパソコン約35約×50×260約365約275
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
53107767BAG-INB5N2約33011.6型ワイドのノートパソコン約305×45×230約320約255
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 外回り
卸売・小売業

予想より小さくて、使う機会が少なそうです。
残念でした。

対象商品 : 53107758
2023-06-30
用途: 会社のノートパソコン用

13.3型ラップトップ用に購入しました。
しっかりした素材で、持ち手や肩掛けが良いです。
サイズがピッタリでちょっと入れにくいですが、ポケットが外にも内側にもあり、収納スペースや仕切りが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする