液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。
角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。
小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。)
セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。
VESA100×100・200×200の対応です。

適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108135CR-LAST30
42,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする