ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
耐荷重(kg)60材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1200質量(kg)35.4色ホワイト高さ(mm)715~1125奥行(mm)700使用工具プラスドライバー,手袋キャスターなし色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700アズワン品番64-8505-14昇降方式ハンドルアジャスターあり六角レンチ(mm)5天板部均等耐荷重(kg)60組立人数1昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×18天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700内容量1台