曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

DDisdplayPortAltモードに対応したUSBType-Cポートを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。
DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-Cポート搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。

ブラック出力(DVI)最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状USB Type-Cオス - DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約12.3×30×6.5(コネクタシェルを除く)/[DVIコネクタ部]約39×53.8×15.4(コネクタシェルを除く)準拠規格DisplayPortVer.1.2、【線材】UL2725ケーブル外径(Φmm)約4.5被覆材PVC変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※映像出力対応のUSBType-Cポート(DisplayportAlternateMode)に対応しています。
※すべてのUSBType-C搭載端末機器がDisplayPortAltモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※本製品は音声データには対応していません。音声出力機能付きのDisplayPortを使用しても音声データを伝送することはできません。
※DVI出力のPCからUSBType-Cポート入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109359KC-ALCDVA20約2(コネクタの両端含む)
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
53109368KC-ALCDVA30約3(コネクタの両端含む)
7,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53109343KC-ALCDVA10約1(コネクタの両端含む)
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする