変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。
※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。

ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス内容量1本
注意
※音声出力には対応していません。音声を聞くにはパソコン本体の音声出力端子とスピーカーをつなげば音声を出力することができます。(パソコンでの再生デバイスの設定が必要です)
※HDCPには対応していません。そのために本体の機種によってはHDMI出力がまったくでできなくなる機種もありますので、ご使用の前に本体の製造元にご確認ください。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)
※接続する機器のHDMI端子からの電力で動作します。
※電力供給が安定しない機器の場合は、動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。このような場合には機器のUSBポートまたはUSB充電器(USBAメス出力端子の機種)と本製品を、USBAコネクタオス-microUSBBコネクタオスケーブル(別売)で接続してご使用ください。
※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53109736KM-HD24V10約1(コネクタの長さも含む)
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53109745KM-HD24V20約2(コネクタの長さも含む)
5,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
53109754KM-HD24V30約3(コネクタの長さも含む)
6,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする