コンバータ
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース
使用温度範囲(℃)0~70
適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠
コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
電源電圧(V)3.1~3.3
消費電流(mA)240(最大)
光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)
伝送速度(Mbps)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max
発光波長(nm)850
受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)
コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125
伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)
許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07