ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き



商品が到着して、開封してUSBケーブルを差しただけで、特に設定などの変更もしないで、そのまま使えました。パソコンはHPのデスクトップでWindows10です。パソコンを買った時から使っていたHP純正のキーボードに比べて薄く幅も奥行きもコンパクトでした。操作性も特に問題ありません。