セキュリティ

セキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライセキュリティ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

ワイヤーロープ直径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2仕様【取付可能スロット名称】NanoSaver(ナノ)セット内容本体×1寸法(mm)【取付可能スロット】約2.5×6.0本体:シルバー、ワイヤー:シルバー対応マスターキーシリンダー径(Φmm)約16内容量1個
注意
※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111276SLE-40S
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53111276
2022-07-08
用途: PCの盗難防止に使用
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社運輸・通信業

セキュリティーワイヤーロック取付口の小型化により今後購入が増える見込みです。もう少しリーズナブルな価格で購入できると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする