TRUSCO
伸縮式コンテナ台車(スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
仕様
組立式
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)
156
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム
キャスター
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)、取り替えキャスター:ALG-75-NRDS(自在ストッパー付)
均等荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
取付穴ピッチ(mm)
55×42
2018年トラスコ掲載ページ
8 1041
材質(連結バー)
スチール
材質(コーナー)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
全9種類を絞り込む
有効寸法(幅)(mm)
295~395
395~495
495~595
有効寸法(奥行)(mm)
295~395
395~495
495~595
595~695
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729885
FCD-3030-ALG-S
295~395
295~395
3.6
854-9210
¥
14,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729894
FCD-3040-ALG-S
295~395
395~495
3.8
854-9213
¥
14,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729903
FCD-3050-ALG-S
295~395
495~595
4
854-9216
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729912
FCD-3060-ALG-S
295~395
595~695
4.2
854-9219
¥
15,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729928
FCD-4040-ALG-S
395~495
395~495
4
854-9222
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729937
FCD-4050-ALG-S
395~495
495~595
4.2
854-9225
¥
14,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729946
FCD-4060-ALG-S
395~495
595~695
4.4
854-9228
¥
15,290
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729955
FCD-5050-ALG-S
495~595
495~595
4.4
854-9231
¥
15,170
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89729964
FCD-5060-ALG-S
495~595
595~695
4.8
854-9234
¥
15,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください