LEPLUS
Galaxy S8+ SC-03J/SCV35 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 ストラップホール付 スタンド機能
艶やかで上品なPUレザーを使用
PUレザーの2トーンと金物フックで高級感を演出
フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:4枚)大型ポケット付)
ストラップホール付
対応機種
Galaxy S8+ SC-03J/SCV35
タイプ
手帳型
材質
PUレザー
特性
ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・カード収納
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53115153
LP-GS8PLBPRD
レッド
取扱い終了
返品不可
53115169
LP-GS8PLBPCA
キャメル
取扱い終了
返品不可
53115178
LP-GS8PLBPNV
ネイビー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください