iPhone X 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能

iPhone X 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能 - LEPLUS

上質なPUレザーを使用
エッジの効いたシャープなデザイン
邪魔にならないサイドマグネット固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:1枚
ストラップホール付き

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53115388LP-I8LPRDiPhone X手帳型レッドストラップホール付・スタンド機能・マグネット付・カード収納PUレザー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする